Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO KRANER 888-008JKNF Skive | CQ8TQL 21GD77

CHICAGO FAUCETS 888-008JKNF Skive

På lager
Vare: CQ8TQL Modell: 888-008JKNFKryssreferanse: 21GD77

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CHICAGO FAUCETTER 665-011JKABNF hetteskive | CQ8RVQ 21FX18 665-011JKABNF34NOK
CHICAGO FAUCETS 333-040JKABNF Gummikoppskive | CQ8RXC 21FM05 333-040JKABNF73NOK
CHICAGO KRANER 3300-006JKABNF Metermix vaskemaskin | CQ8TDM 21FL83 3300-006JKABNF36NOK
CHICAGO FAUCETS 888-027JKNF Tut Escutcheon Washer | CQ8TMK 21GD79 888-027JKNF94NOK
CHICAGO KRANER 333-028JKABRBF Messingskive | CQ8TQC 21FM03 333-028JKABRBF36NOK
CHICAGO KRANER 1-122JKABNF Fibervasker | CQ8TQE 21FD16 1-122JKABNF24NOK
CHICAGO FAUCETTER 50-008JKABNF Fibervasker | CQ8TQF 21FR22 50-008JKABNF23NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 888-008JKNF Skive
39NOK / enhet