Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY DRILL OG VERKTØY 77223 koppbørste, 2-tommers børstediameter, krympet ledning | CQ8LPQ 42YZ65

CENTURY DRILL AND TOOL 77223 Koppbørste, 2 tommers børstediameter, krympet tråd

På lager
Vare: CQ8LPQ Modell: 77223Kryssreferanse: 42YZ65

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoppebørste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CENTURY DRILL OG VERKTØY 77231 koppbørste, 3-tommers børstediameter | CQ8LPR 42YZ66 77231Koppebørste206NOK
CENTURY DRILL OG VERKTØY 76021 koppbørste, 3/4 tommers børstediameter | CQ8LPT 42YZ51 76021Koppebørste164NOK
CENTURY DRILL OG VERKTØY 76861 Bench Grind Crimped Wire Wheel, 6iNcoarse | CQ8LRL 42ZK68 76861Hjul208NOK
CENTURY DRILL OG VERKTØY 76868 Bench Grind Crimped Wire Wheel, 8iNcoarse | CQ8LRM 42ZK72 76868Hjul309NOK
CENTURY DRILL OG VERKTØY 76441 Crimped Radial Wire Brush, 4 In, Grov | CQ8LRN 42ZK61 76441Stålbørste90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY DRILL AND TOOL 77223 Koppbørste, 2 tommers børstediameter, krympet tråd
169NOK / enhet