CALBRITE S71510CTWT IMC-kanal 10 fot 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål | AH6XZZ 36LL66

CALBRITE S71510CTWT IMC-rør 10 fot 1-1/2 tomme 316 rustfritt stål

Vare: AH6XZZ Modell: S71510CTWTKryssreferanse: 36LL66
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 144 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConduit
Inne i Dia.1-45 / 64 "
Nominell utenfor dia.1.875 "
Handelsstørrelse1.5 "
Veggtykkelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)314.96
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Metallrørstil: Rør
    • Metallisk rørledningstype: IMC
    • Rørmateriale: 316 rustfritt stål
    • Rør nominell lengde: 10 fot.
    • Spesielle funksjoner: Gjenget, lettere vekt gir kostnadsbesparelser ved installasjon og frakt, Inkluderer (1) kobling

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris
CALBRITE S50510CTWT IMC-rør 10 fot 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AH6XZQ 36LL58 S50510CTWT21 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "3 222 NOK
RFQ
CALBRITE S50710CTWT IMC-rør 10 fot 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AH6XZR 36LL59 S50710CTWT55 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "3 550 NOK
RFQ
CALBRITE S51010CTWT IMC-rør 10 fot 1 tomme 304 rustfritt stål | AH6XZT 36LL60 S51010CTWT1.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "5 232 NOK
RFQ
CALBRITE S51510CTWT IMC-rør 10 fot 1-1/2 tomme 304 rustfritt stål | AH6XZU 36LL61 S51510CTWT1-45 / 64 "1.875 "1.5 "3 / 32 "7 353 NOK
RFQ
CALBRITE S52010CTWT IMC rør 10 fot 2 tommer 304 rustfritt stål | AH6XZV 36LL62 S52010CTWT2-11 / 64 "2-23 / 64 "2"3 / 32 "9 667 NOK
RFQ
CALBRITE S70510CTWT IMC-rør 10 fot 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AH6XZW 36LL63 S70510CTWT21 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "3 657 NOK
RFQ
CALBRITE S70710CTWT IMC-rør 10 fot 3/4 tommer 316 rustfritt stål | AH6XZX 36LL64 S70710CTWT55 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "4 901 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S71510CTWT IMC-rør 10 fot 1-1/2 tomme 316 rustfritt stål
8 144 NOK / enhet