Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S61200FB10 bøssing Reduserende 1 til 1-1/4 tomme 316 rustfritt stål | AH6XRE 36LJ85

CALBRITE S61200FB10 bøssing som reduserer 1 til 1-1/4 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AH6XRE Modell: S61200FB10Kryssref: 36LJ85
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
2 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
AldersgruppeVoksen
FARGEGrå
Rørhull3 / 4 "
Rørstørrelse1-1 / 4 "til 1"
KjønnUnisex
Materiale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelsePris
CALBRITE S60700FB05 Bøssing Reduserende 1/2 til 3/4 tomme 316 rustfritt stål | AH6XQZ 36LJ80 S60700FB05-3/4 "til 1/2"1 121 NOK
CALBRITE S61000FB05 Bøssing Reduserende 1/2 til 1 tomme 316 rustfritt stål | AH6XRA 36LJ81 S61000FB05-1 "til 1/2"1 803 NOK
CALBRITE S61000FB07 Bøssing Reduserende 3/4 til 1 tomme 316 rustfritt stål | AH6XRB 36LJ82 S61000FB07-1 "til 3/4"1 630 NOK
CALBRITE S61200FB05 bøssing Reduserende 1/2 til 1-1/4 tomme 316 rustfritt stål | AH6XRC 36LJ83 S61200FB05-1-1/4" to 1/2"2 668 NOK
CALBRITE S61200FB07 Bøssing Reduserende 3/4 til 1-1/4 tomme 316 rustfritt stål | AH6XRD 36LJ84 S61200FB07-1-1/4" to 3/4"2 081 NOK
CALBRITE S61500FB05 bøssing Reduserende 1/2 til 1-1/2 tomme 316 rustfritt stål | AH6XRF 36LJ86 S61500FB05-1-1/2" to 1/2"2 781 NOK
CALBRITE S61500FB07 bøssing Reduserende 3/4 til 1-1/2 tomme 316 rustfritt stål | AH6XRG 36LJ87 S61500FB07-1-1/2" to 3/4"2 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S61200FB10 bøssing som reduserer 1 til 1-1/4 tomme 316 rustfritt stål
2 081 NOK / enhet