Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG BC260025EG Vendbar bjelkeklemme 1/4 tomme 250 Lb Maks | AB4EXZ 1XJR3

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Vendbar stråleklemme 1/4 tomme 250 Lb Maks

På lager
Vare: AB4EXZ Modell: BC260025EGKryssreferanse: 1XJR3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVendbar bjelkeklemme
Lengde3 / 4 "
MaterialeElektrogalvanisert smidig jern
Maks. Laste250 for toppen av bjelken, 100 for bunnen
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4 "
typenFor 1/4 "stangstørrelse
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For strukturell festing til toppen eller bunnen av metallbjelker, sperrer, kanal eller vinkeljern

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Vendbar stråleklemme 1/4 tomme 250 Lb Maks
39NOK / enhet