Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 1010125CP Svingløkkehenger Størrelse 1 1/4 In | AB3EZU 1RUV5

CADDY INDUSTRIAL SALES 1010125CP Svingløkkehenger størrelse 1 1/4 in

På lager
Vare: AB3EZU Modell: 1010125CPKryssreferanse: 1RUV5
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøkkehenger
Lengde3.187 "
MaterialeKobberbelagt stål
Maks. Laste180 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1-1 / 4 "
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenSvingbart, justerbart bånd
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Anbefalt for oppheng av stasjonære ikke-isolerte kobberrørledninger

Produktvarianter

ProduktModelltypenHøydeLengdeBreddeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 1150050EG Swivel Loop Hanger Størrelse 1/2 In | AB3EZG 1RUT3 1150050EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-2.75 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.1 / 2 "3 / 8 "25NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1150075EG Svingløkkehenger Størrelse 3/4 In | AB3EZH 1RUT4 1150075EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-3 1 / 16 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.3 / 4 "3 / 8 "27NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150100EG Swivel Loop Hanger Størrelse 1 In | AB3EZJ 1RUT5 1150100EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-3 5 / 16 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.1"3 / 8 "28NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1150125EG Swivel Loop Hanger Størrelse 1 1/4 In | AB3EZK 1RUT6 1150125EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-3 9 / 16 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.1-1 / 4 "3 / 8 "28NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1150150EG Swivel Loop Hanger Størrelse 1 1/2 In | AB3EZL 1RUT7 1150150EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-3 13 / 16 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "29NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150200EG Swivel Loop Hanger Størrelse 2 In | AB3EZM 1RUT8 1150200EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-4.25 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.2"3 / 8 "32NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1010050CP Svingløkkehenger Størrelse 1/2 In | AB3EZQ 1RUV2 1010050CPSvingbart, justerbart bånd-3.187 "1"Kobberbelagt stål180 lb.1 / 2 "3 / 8 "40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 1010125CP Svingløkkehenger størrelse 1 1/4 in
55NOK / enhet