BUNTING BEARINGS TMCB081012 Hylselager indre diameter 1/2 tomme Lengde 1-1/2 in | AD4BPA 41C684

BUNTING BEARINGS TMCB081012 ermelager indre diameter 1/2 tommer lengde 1-1 / 2 tommer

Vare: AD4BPA Modell: TMCB081012Kryssreferanse: 41C684

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde1.5 "
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Pris
BUNTING BEARINGS TMCB081008 Hylselager indre diameter 1/2 tomme Lengde 1 tommer | AD4BNZ 41C681 TMCB0810081"5 / 8 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB081208 Hylselager indre diameter 1/2 tomme Lengde 1 tommer | AD4BPB 41C692 TMCB0812081"3 / 4 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB081210 Hylselager indre diameter 1/2 tomme Lengde 1-1/4 tommer | AD4BPC 41C693 TMCB0812101.25 "3 / 4 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB081212 Hylselager indre diameter 1/2 tomme Lengde 1-1/2 in | AD4BPD 41C694 TMCB0812121.5 "3 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB081012 ermelager indre diameter 1/2 tommer lengde 1-1 / 2 tommer