Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUNTING BEARINGS CBM025030030 Hylselager, 25 mm ID, 30 mm OD, 30 mm lengde, 5Pk

På lager
Vare: CD4VZY Modell: CBM025030030Kryssreferanse: 11Z042
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
560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk ermelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De støpte bronse flensede metriske lagrene er laget av C93200 ved kontinuerlig støpeprosess. Denne prosessen sikrer en jevn bronsestruktur som ikke inneholder porer eller harde partikler. Velg fra en komplett serie med standardlager som lett kan oljespores, endres eller grafiseres, tilgjengelig i mer enn 900 størrelser.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING BEARINGS CBM006008008 Hylselager, 6mm ID, 8mm OD, 8mm Lengde, 5Pk | CD4VZB 11Y988 CBM006008008134NOK
BUNTING BEARINGS CBM006008010 Hylselager, 6 mm ID, 8 mm OD, 10 mm Lengde, 5Pk | CD4VZC 11Y989 CBM006008010138NOK
BUNTING BEARINGS CBM006010006 Hylselager, 6mm ID, 10mm OD, 6mm Length, 5Pk | CD4VZD 11Y990 CBM006010006145NOK
BUNTING BEARINGS CBM006010010 Hylselager, 6mm ID, 10mm OD, 10mm Length, 5Pk | CD4VZE 11Y992 CBM006010010183NOK
BUNTING BEARINGS CBM006010012 Hylselager, 6mm ID, 10mm OD, 12mm Length, 5Pk | CD4VZF 11Y993 CBM006010012184NOK
BUNTING BEARINGS CBM008012008 Hylselager, 8mm ID, 12mm OD, 8mm Length, 5Pk | CD4VZG 11Y997 CBM008012008183NOK
BUNTING BEARINGS CBM008012012 Hylselager, 8mm ID, 12mm OD, 12mm Length, 5Pk | CD4VZH 11Y998 CBM008012012184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS CBM025030030 Hylselager, 25 mm ID, 30 mm OD, 30 mm lengde, 5Pk
560NOK / enhet