Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN 99270489 Beholder | CQ8AUE 25WG69

BROAN NUTONE 99270489 Beholder

På lager
Vare: CQ8AUE Modell: 99270489Kryssreferanse: 25WG69

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BROAN 99270479 Beholder | CQ8AUA 25WG67 99270479347NOK
BROAN 99270748 Beholder | CQ8AUB 25WG66 99270748283NOK
BROAN 99270982 Beholder | CQ8AUC 25WP03 99270982284NOK
BROAN 99270981 Hvit beholder | CQ8AUD 25WU60 99270981332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 99270489 Beholder
247NOK / enhet