Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7420-4 Pipe Marker Tempered Water Green 3/4 To 2-3/8 In | AE3ZDH 5GXE0

BRADY 7420-4 Pipe Marker Tempered Water Green 3/4 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AE3ZDH Modell: 7420-4Kryssreferanse: 5GXE0
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7283-1 Rørmarkør Herdet vann 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AE3ACD 5ADY6 7283-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7283-4 Rørmarkør Herdet vann Y 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE3ACG 5ADY9 7283-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl187NOK
BRADY 4140-A Pipe Marker Tempered Water Y 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZJT 5GXW8 4140-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
BRADY 4140-B rørmarkør herdet vann 1-1/2 til 2-3/8 tommer | AE3ZJU 5GXW9 4140-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark284NOK
BRADY 4371-B Pipe Marker Tempered Water Green 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZTG 5GYH1 4371-B7 / 8 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark270NOK
BRADY 4140-C rørmarkør herdet vann 2-1/2 til 3-7/8 tommer | AE4KDQ 5LDV8 4140-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark206NOK
BRADY 4140-D rørmarkør herdet vann gul 4 til 6 tommer | AE4KDR 5LDV9 4140-D2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7420-4 Pipe Marker Tempered Water Green 3/4 til 2-3/8 tommer
187NOK / enhet