Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65440 Danger Bilingual Tag 5-3/4 x 3 Inch - Pack Of 25 | AD2VYV 3VAV4

BRADY 65440 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 25

På lager
Vare: AD2VYV Modell: 65440Kryssreferanse: 3VAV4
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDanger Tospråklig tag
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
Materialekartong
Revers Side LegendWheel Stop
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode4821104000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellgrommetRevers Side LegendPris
BRADY 65453 Danger Bilingual Tag 5-3/4 x 3 Inch - Pack Of 25 | AA7HDD 15Y651 65453Valset messingWheel Stop277NOK
BRADY 86635 Danger Bilingual Tag 5-3/4 x 3 Inch - Pack Of 100 | AF4KHK 8ZC22 86635-Ikke start denne maskinen / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!1 145 NOK
BRADY 86636 Danger Bilingual Tag 5-3/4 x 3 Inch - Pack Of 100 | AF4QXX 9GCN5 86636-Ikke fjern denne taggen / Ingen Sacar La Tarjeta De Advertencia996NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65440 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 25
294NOK / enhet