Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 51442 Uttrekkbar kabellås 8 fotlengde 6 lås maks AE6JDM 5TA90

BRADY 51442 Uttrekkbar kabellås 8 fot Lengde 6 låser Maks

På lager
Vare: AE6JDM Modell: 51442Kryssreferanse: 5TA90

Få tak i det Mai 20, mandag
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
777NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar kabellås
Body MaterialSlagmodifisert glassfylt nylon
Kabeldia.1 / 16 "
Kabellengde8ft.
Kabelmaterialenylon
FARGERød
Maks. Antall hengelåser6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Karosseridimensjoner (1-3 / 4 "D x 3-7 / 8" H x 3-7 / 8 "W)

Produktvarianter

ProduktModellKabelmaterialePris
BRADY 50940 Mini Kabellås | AE6JCP 5TA69 50940Vinylbelagt stål770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 51442 Uttrekkbar kabellås 8 fot Lengde 6 låser Maks
777NOK / enhet