Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 50944 Kabellåsing med grep 4 låser Maks | AE6JCT 5TA72

BRADY 50944 Kabellåsing med grep 4 låser Maks

På lager
Vare: AE6JCT Modell: 50944Kryssreferanse: 5TA72

Få tak i det Mai 20, mandag
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
638NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrip-Cinching kabellås uten kabel
Body MaterialSlagmodifisert glassfylt nylon
FARGERød
Maks. Antall hengelåser4
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Karosseridimensjoner (3-1 / 4 "H x 6" L x 1-1 / 4 "W)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 50944 Kabellåsing med grep 4 låser Maks
638NOK / enhet