Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4195-B Rørmarkør Høytrykksnitrogen Gul | AF4CAK 8PHT4

BRADY 4195-B Rørmarkør Høytrykksnitrogen Gul

På lager
Vare: AF4CAK Modell: 4195-BKryssref: 8PHT4
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4195-A Rørmarkør Høytrykksnitrogen Gul | AF4EYC 8UKX9 4195-A3/4 to 1-3/8"Klipse på-Trykt plastark-83NOK
BRADY 4195-H Rørmarkør Høytrykksnitrogen 10 Til 15 | AF4GKW 8VY88 4195-H10 til 15 "Strap-On-Trykt plastark-424NOK
BRADY 7140-3C Rørmarkør Høytrykksnitrogen til 3/4 | AF4MUH 9CMT1 7140-3C3/4 "og mindreSelvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "196NOK
BRADY 4195-D Rørmarkør Høytrykksnitrogen 4 til 6 tommer | AF4WYW 9NLP9 4195-D4 til 6 "Klipse på-Trykt plastark-225NOK
BRADY 4195-C Rørmarkør Høytrykksnitrogen Gul | AF6AVU 9UEH3 4195-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse på-Trykt plastark-205NOK
BRADY 7140-4 Rørmarkør Høytrykksnitrogen Gul | AF6BXF 9WDY1 7140-43/4" to 2-3/8"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4195-B Rørmarkør Høytrykksnitrogen Gul
119NOK / enhet