Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 41464 Rørmarkør Gassgul | AF4VBX 9LCV2

BRADY 41464 Rørmarkør Gass Gul

På lager
Vare: AF4VBX Modell: 41464Kryssreferanse: 9LCV2
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
1 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 83432 Rørmarkør Gass Gul 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AA6NCR 14J066 8343214 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl193NOK
BRADY 83468 Rørmarkør Gass Gul 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AA6NCT 14J067 834687"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl193NOK
BRADY 83489 Rørmarkør Gass Gul 8 tommer eller større | AA6NCU 14J068 8348924 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl236NOK
BRADY 7358-4 Rørmarkør Gassbrun 3/4 Til 2-3 / 8 In | AC9HYF 3GTR6 7358-47"brun3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 4322-A Pipe Marker Gas Brown 3/4 To 1-3 / 8 In | AC9HZP 3GTW7 4322-A11 / 16 "brun3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark245NOK
BRADY 4322-B Rørmarkør Gassbrun 1-1/2 Til 2-3/8 tommer | AC9JBZ 3GUE4 4322-B11 / 16 "brun1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark157NOK
BRADY 4322-C Rørmarkør Gassbrun 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AC9JCH 3GUF5 4322-C2.5 "brun2-1/2 to 3-7/8"2.5 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 41464 Rørmarkør Gass Gul
1 718 NOK / enhet