Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4118-D Rørmarkør Kjølevæskesuging Y 4 til 6 tommer | AF4GJA 8VXC4

BRADY 4118-D Pipe Marker Kjølemiddelsuging Y 4 Til 6 In

På lager
Vare: AF4GJA Modell: 4118-DKryssreferanse: 8VXC4
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4118-B Rørmarkør Kuldemediasuging Gul | AF4EJJ 8TPE1 4118-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse på-Opprullet trykt plastark119NOK
BRADY 4118-C Rørmarkør Kjølemediumsuging Gul | AF4FKU 8UU29 4118-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse på-Opprullet trykt plastark206NOK
BRADY 7236-1 Rørmarkør kjølemiddelsug Gul | AF4GHD 8VX71 7236-12-1/2 to 7-7/8"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4118-A Rørmarkør kjølemiddelsuging 3/4 til 1-3/8 | AF4JTZ 8YDY1 4118-A3/4 to 1-3/8"Klipse på-Opprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4118-F Rørmarkør kjølemiddelsuging 6 til 7-7/8in | AF4PWV 9F240 4118-F6 til 7-7 / 8 "Strap-On-Trykt plastark233NOK
BRADY 7236-3C Pipe Marker Kjølemiddelsuging Til 3/4 In | AF6BMT 9W476 7236-3C3/4 "og mindreSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7236-4 Pipe Marker Kjølemiddelsuging 3/4 Til 2-3/8 | AF6CFZ 9WJJ8 7236-43/4" to 2-3/8"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4118-D Pipe Marker Kjølemiddelsuging Y 4 Til 6 In
225NOK / enhet