BRADY 4045-G Rørmarkør Fare Asbestisolasjon Y | AF4JLC 8YAV5

BRADY 4045-G Rørmarkør Fare Asbestisolasjon Y

På lager
Vare: AF4JLC Modell: 4045-GKryssref: 8YAV5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD8 "til 9-7 / 8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)25.1
Skipets lengde (cm)25.1
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4045-C Rørmarkør Fare Asbestisolasjon Y | AF3TGN 8CT41 4045-CGul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse påOpprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 41592 Rørmarkør Fare Asbestisolering | AF3TZC 8CXV6 41592Gul-8"SvartKlipse påTrykkfølsom vinyl8"1 719 NOK
BRADY 4045-B Rørmarkør Fare Asbestisolasjon Y | AF4MZN 9CR64 4045-BGul1-1/2 to 2-3/8"--Klipse påOpprullet trykt plastark-113NOK
BRADY 4045-A Rørmarkør Fare Asbestisolasjon Y | AF4NAF 9CR99 4045-AGul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse påOpprullet trykt plastark-84NOK
BRADY 15526 Rørmarkør Fare Asbestisolasjon | AF4UGY 9KCC1 15526Gul-12 "SvartKlipse påTrykkfølsom vinyl12 "1 721 NOK
BRADY 4045-H Rørmarkør Fare Asbestisolasjon Y | AF4VLE 9LF83 4045-HGul10 "til 15"-SvartStrap-OnTrykt plastark-424NOK
BRADY 108872 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl | AF6ZZP 20TE31 108872BlåKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebendeTrykkfølsom vinyl8"1 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4045-G Rørmarkør Fare Asbestisolasjon Y
338NOK / enhet