Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADLEY S19-120A Dusjhode med deksel, rustfritt stål | AD9DYD 4R951

BRADLEY S19-120A Dusjhode med skjerm, rustfritt stål

På lager
Vare: AD9DYD Modell: S19-120AKryssref.: 4R951
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
5 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøddusj
Kuleventiltype1 "NPT messing holder åpent
Monteringsstørrelse1 "PT
Strømningshastighet20 gpm
Handle Lengde25.5 "
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
Hode Dia.10.75 "
MonteringHorisontal
RørmaterialeGalvanisert stål
Dusjhode aktiveres avTrekk stang
Dusjhode materialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)62.48
HS kode8424890000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rørmål (12 "L x 1" Dia.)

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeHode Dia.SakMonteringPris
BRADLEY S19-120FM Drenk dusj, innfelt | AD2JLL 3PVF9 S19-120FM36 "3.1 "NøddusjHorisontal, Flush6 860 NOK
BRADLEY S19-130A Dusjdusj, Dusjhode av plast, deksel i rustfritt stål | AD9DYE 4R955 S19-130A25.5 "10.75 "NøddusjVertikal5 194 NOK
BRADLEY S19-130 Drenk, Dusjhode av plast | AD9JCE 4T007 S19-13025.5 "3.1 "NøddusjVertikal3 744 NOK
BRADLEY S19-125SBF rennende dusj med overflatemontert håndtak, barrierefri, forlenget dusjhode | CD4DTJ S19-125SBF--Gjennomvåt dusj-4 985 NOK
BRADLEY S19-125SFMBF Nøkkel dusj med overflatemontert håndtak, uten barrierer, innfelt dusjhode | CD4DTK S19-125SFMBF--Gjennomvåt dusj-4 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-120A Dusjhode med skjerm, rustfritt stål
5 000 NOK / enhet