Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH DSB1007 Spadebit 5/8 In | AC7DJR 38C914

BOSCH DSB1007 spadebit 5/8 tommer

På lager
Vare: AC7DJR Modell: DSB1007Kryssreferanse: 38C914
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpadebit
Bit Dia.5 / 8 "
AnleggStål
Diameter5 / 8 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde6"
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
BOSCH DLSB1007 Spadebit 5/8 In | AC7DKF 38C927 DLSB100716 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH DSB1007 spadebit 5/8 tommer
26NOK / enhet