BISON GEAR & ENGINEERING 021-725A0040 DC Gearmotor 12VDC 45 rpm 1/5 HP 40 1 | AH4ZWY 35TV50

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725A0040 DC girmotor 12VDC 45 rpm 1/5 HK 40 1

På lager
Vare: AH4ZWY Modell: 021-725A0040Kryssref: 35TV50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneBall
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
FinishPulverisert strøk
Forsterker med full belastning18.60
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeStål
Girutveksling40:1
GirutstyrHypoid
Housing MaterialStål
Skriv inn HP1/5
IsolasjonsklasseF
SmøringGrease
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment222.0 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringsposisjonHele vinkelen
RPM på typeskilt45
Ingen belastning RPM45
Total lengde14 1 / 64 "
Overhunget belastning510 lb.
Reversibel akselutgangJa
RotasjonCW / CCW
SealsLeppetype
AkselorienteringRett vinkel
AkseltypeHul
Termisk beskyttelsenone
typenDC girmotor
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1648
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)24.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bakakselkoder / Montering av pulsgenerator: Nei

Produktvarianter

ProduktModellOverhunget belastningForsterker med full belastningGirutvekslingSkriv inn HPMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMTotal lengdePris
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0010 DC Girmotor 12VDC 180 rpm 1/8 HK 10 1 | AH4ZVB 35TU86 021-720A0010270 lb.11.6010:11/835.0 tommer18018013 37 / 64 "12 783 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0015 DC Girmotor 12VDC 120 rpm 1/8 HK 15 1 | AH4ZVC 35TU87 021-720A0015305 lb.11.6015:11/852.0 tommer12012013 37 / 64 "12 783 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0020 DC Girmotor 12VDC 90 rpm 1/8 HK 20 1 | AH4ZVD 35TU88 021-720A0020330 lb.11.6020:11/870.0 tommer909013 37 / 64 "12 783 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0030 DC Girmotor 12VDC 60 rpm 1/8 HK 30 1 | AH4ZVE 35TU89 021-720A0030370 lb.11.6030:11/8104.0 tommer606013 37 / 64 "12 783 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0040 DC Girmotor 12VDC 45 rpm 1/8 HK 40 1 | AH4ZVF 35TU90 021-720A0040400 lb.11.6040:11/8139.0 tommer454513 37 / 64 "12 783 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0050 DC Girmotor 12VDC 36 rpm 1/8 HK 50 1 | AH4ZVG 35TU91 021-720A0050430 lb.11.6050:11/8173.0 tommer363613 37 / 64 "12 783 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0060 DC Girmotor 12VDC 30 rpm 1/8 HK 60 1 | AH4ZVH 35TU92 021-720A0060455 lb.11.6060:11/8208.0 tommer303013 37 / 64 "12 783 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725A0040 DC girmotor 12VDC 45 rpm 1/5 HK 40 1
13 823 NOK / enhet