Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F10904-0500 Firkantet flaske bred 16 unse Hdpe - pakke med 6 | AC6PWG 35V631 / 109040500

BEL-ART - SCIENCEWARE F10904-0500 kvadratisk flaske bred 16 unse HDPE - pakke med 6

På lager
Vare: AC6PWG Modell: F10904-0500Kryssreferanse: 35V631 / 109040500
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
1 040 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeHvit
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet16 oz.
LukkingsfargeBlå
Lukkematerialepolypropylen
Dybde75mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde158mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse43mm
FormSquare
Bredde75mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode3923300000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Maksimer hylleplass med firkantet form, lekkasjesikre, kjemisk motstandsdyktige flasker har manipulasjonssikker rivelås

Produktvarianter

ProduktModellSkruelukkingsstørrelseKroppsfargeKapasitetFormBreddeLukkingsfargeDybdeDiameterpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE 106289006 Presisjonsvareflaske 8 Unse Hdpe - Pakke med 200 | AC6PVR 35V613 10628900645mmRav8 oz.Sylindriske-Rav--20011 588 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE 106289018 Precisionware Flaske 32 Unse Hdpe Pk 75 | AC6PVU 35V615 10628901853mmRav32 oz.Sylindriske-Rav--759 347 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0007 Bottle Narrow 16 Unse Hdpe - Pakke med 12 | AC6PVY 35V622 / 106200007 F10620-000728mmNaturlig16 oz.Sylindriske-Naturlig--12888NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0008 Bottle Narrow 32 Unse Hdpe - Pakke med 6 | AC6PVZ 35V623 / 106200008 F10620-000838mmNaturlig32 oz.Sylindriske-Naturlig--6750NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0005 Flaske bred 4 unse Hdpe - Pakke med 12 | AC6PWD 35V628 / 106250005 F10625-000538mmNaturlig4 oz.Sylindriske-Naturlig-1.9 "12647NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0006 Flaske bred 8 unse Hdpe - Pakke med 12 | AC6PWE 35V629 / 106250006 F10625-000645mmNaturlig8 oz.Sylindriske-Naturlig-2.3 "1771NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0007 Flaske bred 16 unse Hdpe - Pakke med 12 | AC6PWF 35V630 / 106250007 F10625-000753mmNaturlig16 oz.Sylindriske-Naturlig-2.84 "121 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10904-0500 kvadratisk flaske bred 16 unse HDPE - pakke med 6
1 040 NOK /pakke