Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 3MP-04M-50 polyrør rett ytre diameter 4 mm 50 fot | AD7GZH 4EHU7

ATP 3MP-04M-50 polyrør rett ytre diameter 4 mm 50 fot

På lager
Vare: AD7GZH Modell: 3MP-04M-50Kryssref: 4EHU7
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
590NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press420 PSI
FARGESvart / klarblå / lyseblå
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.2.5mm
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press140 psi
Utenfor Dia.4"
Temp. Område-68 til 140 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenLimt, rett
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.75mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 3MP-04M-50 polyrør rett ytre diameter 4 mm 50 fot
590NOK / enhet