ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Conveyor L 6 Fot Bredde 34-1/2 In | AD4RCC 42X863

ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Conveyor L 6 Fot Bredde 34-1/2 In

Vare: AD4RCC Modell: SB400 30B 6RE1/2A3 60TS M25Kryssreferanse: 42X863
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

107 559 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlider Bed kraftbelte transportør
Justerbar høyde26-1 / 2 til 34-1 / 2 In.
LagreneForseglet og forsmurt
Sengedybde4"
Sengelengde5 ft
SengematerialeStål
Sengebredde34-1 / 2 tommer
BeltehastighetFast på 60 FPM
BeltypePVC 120 glatt topp
Båndbredde30 "
Drivhjul (inn.)4
FinishEpoxy pulverlakk
HP1/2
Ben per enhet2
Lastekapasitet445 lb.
Motor Type1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset
Total lengde6ft.
FaseTre
Skaft Dia.1-3 / 16 "
StativtypeH
Bytte omPå / av Veksle
Spenning230-460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 256.5
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)340.36
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBåndbreddeLastekapasitetMotor TypeTotal lengdeSpenningPris
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Conveyor L 11 Fot Bredde 22-1/2 In | AD4RBV 42X856 SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M2518 "450 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset11ft.230-460 VAC106 817 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 16RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Conveyor L 16 Fot Bredde 22-1/2 In | AD4RBW 42X857 SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M2518 "430 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset16ft.230-460 VAC102 922 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Conveyor L 21 Fot Bredde 22-1/2 In | AD4RBX 42X858 SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M2518 "415 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset21ft.230-460 VAC122 287 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Conveyor L 6 Fot Bredde 22-1/2 In | AD4RBY 42X859 SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M2518 "475 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset6ft.230-460 VAC93 681 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Conveyor L 11 Fot Bredde 34-1/2 In | AD4RBZ 42X860 SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M2530 "415 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset11ft.230-460 VAC123 417 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 16RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Conveyor L 16 Fot Bredde 34-1/2 In | AD4RCA 42X861 SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M2530 "380 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset16ft.230-460 VAC133 586 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Conveyor L 21 Fot Bredde 34-1/2 In | AD4RCB 42X862 SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M2530 "350 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset21ft.230-460 VAC151 368 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1/2A3 60TS M25 Slider Bed Conveyor L 6 Fot Bredde 34-1/2 In
107 559 NOK / enhet