ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B21 Rullebane 10 fot rett Bf 21 In | AC3VHA 2WKC7

ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B21 Rulletransportør 10 fot rett Bf 21 tommer

Vare: AC3VHA Modell: 14F10SG03B21Kryssreferanse: 2WKC7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

22 807 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuller Transportør
LagreneKulelager
Sengelengde10 ft
Sengemateriale7 ga. Stål
Mellom ramme (in.)21
Senter til senter avstand mellom ruller3 inn.
utformingBoltet
FinishPulverlakkert
Ramme FinishSlitesterk Epoxy pulvermaling, grønn
Rammemateriale7 gauge stålkanal
Total lengde10ft.
Samlet bredde24 "
RollerSett høyt på 3 "sentre
Rullekapasitet850 lb.
Rulle Dia.2-1 / 2 "
Rullemateriale11 Gauge galvanisert stål
RullestillingSett høyt på 3 "sentre
Ruller for transportbåndseksjonen40
Seksjonsbeskrivelse10 fot Rett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 215.1
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8428390000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRulle Dia.LagreneMellom ramme (in.)RullematerialeSeksjonsbeskrivelsetypenutformingRamme FinishPris
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 Rulletransportør rett B 12 tommer Lengde 5 fot | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Kulelager1018 Gauge galvanisert stål5 fot RettLett arbeidBoltet-4 221 NOK
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 Rulletransportør rett B 18 tommer Lengde 5 fot | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Kulelager1618 Gauge galvanisert stål5 fot RettLett arbeidBoltet-4 998 NOK
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 Rulletransportør rett B 24 tommer Lengde 5 fot | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Kulelager2218 Gauge galvanisert stål5 fot RettLett arbeidBoltet-5 839 NOK
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 Rulletransportør rett B 12 tommer Lengde 10 fot | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Kulelager1018 Gauge galvanisert stål10 fot RettLett arbeidBoltet-5 380 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 Rulletransportør rett B 18 tommer Lengde 10 fot | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Kulelager1618 Gauge galvanisert stål10 fot RettLett arbeidBoltet-5 738 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 Rulletransportør rett B 24 tommer Lengde 10 fot | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Kulelager2218 Gauge galvanisert stål10 fot RettLett arbeidBoltet-7 075 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 Rulletransportør rett B 12 tommer Lengde 5 fot | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Kulelager1018 Gauge galvanisert stål5 fot RettLett arbeidBoltet-3 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B21 Rulletransportør 10 fot rett Bf 21 tommer
22 807 NOK / enhet