Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 10N5500SL04L40IW lavtrykksmåler, 0 til 40 tommer H2O, 100 mm skive, 1/2 tomme Npt hann, ±1.6 % nøyaktighet | CN8XVV 787MK5

ASHCROFT 10N5500SL04L40IW lavtrykksmåler, 0 til 40 tommer H2O, 100 mm skive, 1/2 tomme Npt hann, ±1.6 % nøyaktighet

På lager
Vare: CN8XVV Modell: 10N5500SL04L40IWKryssref: 787MK5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ASHCROFT 10N5500SD04L10IW lavtrykksmåler, 0 til 10 tommer H2O, 100 mm skive, 1/2 tomme Npt hann, ±1.6 % nøyaktighet | CN8XVQ 787MK0 10N5500SD04L10IW4 464 NOK
ASHCROFT 10N5500SD04L25IW lavtrykksmåler, 0 til 25 tommer H2O, 100 mm skive, 1/2 tomme Npt hann, ±1.6 % nøyaktighet | CN8XVR 787MK1 10N5500SD04L25IW4 464 NOK
ASHCROFT 10N5500SD04L4# Lavtrykksmåler, 0 til 4 PSI, 100 mm skive, 1/2 tomme Npt hann, ±1.6 % nøyaktighet, N5500 | CN8XVT 787MK3 10N5500SD04L4#4 464 NOK
ASHCROFT 10N5500SL04L4# Lavtrykksmåler, 0 til 4 PSI, 100 mm skive, 1/2 tomme Npt hann, ±1.6 % nøyaktighet, N5500 | CN8XVU 787MK6 10N5500SL04L4#4 464 NOK
ASHCROFT 10N5500SD04L40IW lavtrykksmåler, 0 til 40 tommer H2O, 100 mm skive, 1/2 tomme Npt hann, ±1.6 % nøyaktighet | CN8XVW 787MK2 10N5500SD04L40IW4 464 NOK
ASHCROFT 10N5500SD04L6# Lavtrykksmåler, 0 til 6 PSI, 100 mm skive, 1/2 tomme Npt hann, ±1.6 % nøyaktighet, N5500 | CN8XVX 787MK4 10N5500SD04L6#4 464 NOK
ASHCROFT 10N5500SL04L6# Lavtrykksmåler, 0 til 6 PSI, 100 mm skive, 1/2 tomme Npt hann, ±1.6 % nøyaktighet, N5500 | CN8XVY 787MK7 10N5500SL04L6#4 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 10N5500SL04L40IW lavtrykksmåler, 0 til 40 tommer H2O, 100 mm skive, 1/2 tomme Npt hann, ±1.6 % nøyaktighet
4 464 NOK / enhet