Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9204BR Flat Washer Thick Brass Fits 1/2 Inch, 5PK | AE6HBG 5RY35

APPROVED VENDOR Z9204BR Flat skive tykk messing Passer til 1/2 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE6HBG Modell: Z9204BRKryssreferanse: 5RY35
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
241NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.1.125 "
Rockwell HardnessB55
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7415390000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9204BR Flat skive tykk messing Passer til 1/2 tomme, 5PK
241NOK /pakke