Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0472-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/2 Inch, 10PK | AD6ULR 4ARU7

APPROVED VENDOR Z0472-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 1/2 tomme, 10PK

På lager
Vare: AD6ULR Modell: Z0472-188Kryssreferanse: 4ARU7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Pakke Vekt1.15 kg
Rockwell HardnessB70
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0472-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 1/2 tomme, 10PK
107NOK /pakke