Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0334-ALU Acorn Nut Aluminium 1/2-13 5/8 tommers diameter | AB4ZXT 20W416

APPROVED VENDOR Z0334-ALU Acorn Mutter Aluminium 1/2-13 5/8 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZXT Modell: Z0334-ALUKryssreferanse: 20W416

Få tak i det Mai 6, mandag
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeAluminum
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishNaturlig
Klasse6061
Høyde1.031 "
MaterialeAluminum
Mutter typeHøy kronekapselmutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown
Bredde0.736 til 0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0334-ALU Acorn Mutter Aluminium 1/2-13 5/8 tommers diameter
267NOK / enhet