Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WASB34RZ Flat Skive Vanlig Passer 3/4 tommer, 2PK | AB8MRZ 26L056

APPROVED VENDOR WASB34RZ Flat skive Vanlig Passer 3/4 tommer, 2PK

På lager
Vare: AB8MRZ Modell: WASB34RZKryssreferanse: 26L056
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt0.1186
Rockwell HardnessB49
Størrelse3 / 4 "
Tykkelse0.09 til 0.112 "
Tykkelse Toleranse0.090 til 0.112 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34RZ Flat skive Vanlig Passer 3/4 tommer, 2PK
81NOK /pakke