Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69316.013.0075 Naglemutter flenset aluminium 6-32 Gjengestørrelse, 0.350, 100PK | AE4WYF 5NNK4

APPROVED VENDOR U69316.013.0075 Naglemutter flenset aluminium 6-32 gjengestørrelse, 0.350, 100PK

På lager
Vare: AE4WYF Modell: U69316.013.0075Kryssref: 5NNK4
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
351NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.189 "
Borestørrelse#12
FinishPlain
Flens Dia.0.325 "
Grip Range0.010 til 0.075 "
Hode Dia.0.325 "
Hodehøyde0.032 "
Hullstørrelse0.189 "
Lengde0.438 "
MaterialeAluminum
Mutter typemed flens
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.013.0075 Naglemutter flenset aluminium 6-32 gjengestørrelse, 0.350, 100PK
351NOK /pakke