Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69136.019.0080 Naglemutter Flensert sink 10-24 X 0.531, 100PK | AE4WWN 5NNF5

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 Naglemutter flenset sink 10-24 X 0.531, 100PK

På lager
Vare: AE4WWN Modell: U69136.019.0080Kryssref: 5NNF5
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
167NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.250 "
Borestørrelse1 / 4 "
Finishsink
Flens Dia.0.406 "
Grip Range0.010 til 0.080 "
Hode Dia.0.406 "
Hodehøyde0.038 "
Hullstørrelse0.250 "
Lengde0.531 "
MaterialeStål
Mutter typemed flens
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 Naglemutter flenset sink 10-24 X 0.531, 100PK
167NOK /pakke