Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Rivet Nut Flanged Zinc 6-32 X 0.438, 100PK | AE4WYE 5NNK3

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Naglemutter flenset sink 6-32 X 0.438, 100PK

På lager
Vare: AE4WYE Modell: U69136.013.0075Kryssref: 5NNK3
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
379NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.189 "
Borestørrelse#12
Finishsink
Flens Dia.0.325 "
Grip Range0.010 til 0.075 "
Hode Dia.0.325 "
Hodehøyde0.032 "
Hullstørrelse0.189 "
Lengde0.438 "
MaterialeStål
Mutter typemed flens
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Naglemutter flenset sink 6-32 X 0.438, 100PK
379NOK /pakke