Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55050.031.0250 Socket Cap Screw Standard Ss 5/16-18X2-1/2, 25PK | AB7CKP 22TV32

APPROVED VENDOR U55050.031.0250 Hylseskrue Standard Ss 5/16-18X2-1/2, 25PK

På lager
Vare: AB7CKP Modell: U55050.031.0250Kryss Ref: 22TV32 / 42KU34

Få tak i det Mai 20, mandag
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
448NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke85,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6993
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.031.0250 Hylseskrue Standard Ss 5/16-18X2-1/2, 25PK
448NOK /pakke