Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51680.013.0062 Metallskrue Flat #6 5/8 Tommer Lengde, 100PK | AB3YJN 1WA13

APPROVED VENDOR U51680.013.0062 Metallskrue flat #6 5/8 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3YJN Modell: U51680.013.0062Kryssref: 1WA13 / 155U78
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
74NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.083 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.094
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.013.0062 Metallskrue flat #6 5/8 tommers lengde, 100 PK
74NOK /pakke