Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Machine Screw Oval Stainless Steel 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB9CKC 2BE44

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Maskinskrue Oval rustfritt stål 10-24 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CKC Modell: U51320.019.0075Kryssref.: 2BE44 / 127A79
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.176 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Maskinskrue Oval rustfritt stål 10-24 X 3/4 L, 100PK
144NOK /pakke