Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.008.0050 Machine Screw Round 2-56 X 1/2 L, 100PK | AB9BQV 2AY47

APPROVED VENDOR U51213.008.0050 Maskinskrue rund 2-56 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BQV Modell: U51213.008.0050Kryssref: 2AY47 / 126Z40
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
19NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.162 "
Hodehøyde0.069 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.008.0050 Maskinskrue rund 2-56 X 1/2 L, 100PK
19NOK /pakke