Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.013.0175 Machine Screw Pan 6-32 X 1 3/4 L, 100PK | AB4QFB 1ZU78

APPROVED VENDOR U51120.013.0175 Maskinskruepanne 6-32 X 1 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QFB Modell: U51120.013.0175Kryssref.: 1ZU78 / 126X44
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.270 "
Hodehøyde0.082 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2529
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.013.0175 Maskinskruepanne 6-32 X 1 3/4 L, 100PK
150NOK /pakke