Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.016.0031 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9BBQ 2AU17

APPROVED VENDOR U51110.016.0031 Maskinskrue flat rustfritt stål 8-32 X 5/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BBQ Modell: U51110.016.0031Kryssref.: 2AU17 / 126Y94

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1557
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0031 Maskinskrue flat rustfritt stål 8-32 X 5/16 L, 100PK
97NOK /pakke