Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.043.0400 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 4, 5PK | AC8JXY 3AVJ4

APPROVED VENDOR U51000.043.0400 Sekskantskrue rustfritt stål 7/16-14 X 4, 5PK

På lager
Vare: AC8JXY Modell: U51000.043.0400Kryssref: 3AVJ4 / 42JZ38
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet4"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse14
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0400 Sekskantskrue rustfritt stål 7/16-14 X 4, 5PK
110NOK /pakke