Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51000.037.0300 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/8-16 X 3, 10PK | AC8JXR 3AVG6

APPROVED VENDOR U51000.037.0300 Sekskantskrue rustfritt stål 3/8-16 X 3, 10PK

På lager
Vare: AC8JXR Modell: U51000.037.0300Kryssreferanse: 3AVG6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet3"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.037.0300 Sekskantskrue rustfritt stål 3/8-16 X 3, 10PK
134NOK /pakke