Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31870.016.0062 Drilling Screw #8-18 5/8 L, 100PK | AB4CNC 1WY38

APPROVED VENDOR U31870.016.0062 Boreskrue #8-18 5/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4CNC Modell: U31870.016.0062Kryssref: 1WY38 / 156F38
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.211 "
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodefargestandard
Hode Dia.0.322-0.306"
Hodehøyde0.115 til 0.105 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 8 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.016.0062 Boreskrue #8-18 5/8 L, 100PK
72NOK /pakke