Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.021.0075 Machine Screw Round 12-24 X 3/4 L, 100PK | AB2PET 1NA41

APPROVED VENDOR U24212.021.0075 Maskinskrue rund 12-24 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PET Modell: U24212.021.0075Kryssref: 1NA41 / 126V64

Få tak i det Mai 20, mandag
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
76NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.408-0.382"
Hodehøyde0.153 til 0.139 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB69 til B100
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.021.0075 Maskinskrue rund 12-24 X 3/4 L, 100PK
76NOK /pakke