Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U22281.125.0002 Hex Nut Grade 2H 1-1/4-7, 5PK | AA4JTH 12P584

APPROVED VENDOR U22281.125.0002 sekskantmutter klasse 2H 1-1/4-7, 5PK

På lager
Vare: AA4JTH Modell: U22281.125.0002Kryssreferanse: 12P584

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
479NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishVarmgalvanisert
Klasse2H
Høyde1 7 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Eiendomsklasse2H
Rockwell HardnessC24 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6686
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.125.0002 sekskantmutter klasse 2H 1-1/4-7, 5PK
479NOK /pakke