Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22280.031.0001 Sekskantmutter Grade 2H 5/16-18, 50PK | AA4JTK 12P586

APPROVED VENDOR U22280.031.0001 sekskantmutter klasse 2H 5/16-18, 50PK

På lager
Vare: AA4JTK Modell: U22280.031.0001Kryssreferanse: 12P586
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
Klasse2H
Høyde19 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Eiendomsklasse2H
Rockwell HardnessC24 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3519
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.031.0001 sekskantmutter klasse 2H 5/16-18, 50PK
111NOK /pakke