Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22182.112.2400 Gjengestag B7 Gul Sink 1-1/8-7 x 2 Fot | AA2LJY 10P708

APPROVED VENDOR U22182.112.2400 Gjengestag B7 Gul sink 1-1/8-7 x 2 fot

På lager
Vare: AA2LJY Modell: U22182.112.2400Kryssreferanse: 10P708
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishGul sink
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde2ft.
Rockwell HardnessC35
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.525
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.112.2400 Gjengestag B7 Gul sink 1-1/8-7 x 2 fot
774NOK / enhet