Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 S Hook Stainless Steel 1 L Opening 13/64, 25PK | AC4EFJ 2ZDL1

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 S Krok Rustfritt stål 1 L Åpning 13/64, 25PK

På lager
Vare: AC4EFJ Modell: U17381.000.0100Kryssreferanse: 2ZDL1
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
152NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
FinishIngen ferdig
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H5 / 16 "
Krokøye inni W11 / 32 "
Krokåpning13 / 64 "
Lengde1"
MaterialeRustfritt stål
Åpningsstørrelse13 / 64 "
Total lengde1"
Bredde1 / 2 "
WireDia.0.104 "
Arbeidsbelastningsgrense16 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 S Krok Rustfritt stål 1 L Åpning 13/64, 25PK
152NOK /pakke