Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12380.019.0002 Hex Locknut Nylon Insert 10-32, 100PK | AA8RNY 19NR93

APPROVED VENDOR U12380.019.0002 Hex låsemutter nyloninnsats 10-32, 100PK

På lager
Vare: AA8RNY Modell: U12380.019.0002Kryssref: 19NR93 / 42JR85
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
47NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
FinishSink belagt
KlasseA
Høyde15 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1786
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.019.0002 Hex låsemutter nyloninnsats 10-32, 100PK
47NOK /pakke