Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12300.008.0001 Locknut Nylon Insert 2-56, 100PK | AD7MKE 4FHW7

APPROVED VENDOR U12300.008.0001 Låsemutter nyloninnsats 2-56, 100PK

På lager
Vare: AD7MKE Modell: U12300.008.0001Cross Ref: 4FHW7 / 42JR35
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 2-56
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde9 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0594
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.008.0001 Låsemutter nyloninnsats 2-56, 100PK
243NOK /pakke