Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07150.062.0150 Sokkelhette Skrueknapp 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AB8UBV 29DL72

APPROVED VENDOR U07150.062.0150 Sokkelhette skruknapp 5/8-11 X 1-1/2, 10PK

På lager
Vare: AB8UBV Modell: U07150.062.0150Kryssref: 29DL72 / 42JF90
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
310NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1"
Hodehøyde5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse11
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6588
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.062.0150 Sokkelhette skruknapp 5/8-11 X 1-1/2, 10PK
310NOK /pakke