Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07111.050.0450 Shoulder Screw 3/8-16 X 4 1/2 Length, 5PK | AA9BRU 1CB56

APPROVED VENDOR U07111.050.0450 Skulderskrue 3/8-16 X 4 1/2 Lengde, 5PK

På lager
Vare: AA9BRU Modell: U07111.050.0450Kryssref: 1CB56 / 163U40

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
349NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde5 / 16 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde4.5 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7101
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.050.0450 Skulderskrue 3/8-16 X 4 1/2 Lengde, 5PK
349NOK /pakke